Beli lakban kertas 1 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.atribut:
- Color: Yellow
- SAZANAMI Lakban Kertas 1inchx27m (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban kertas - Dapat ditulis menggunakan pen / spidol / pensil - Merekat di tembok , keramik , plastik & besi - Bisa digunakan dalam pengecetan mobilatribut:
- Size (inch x m): 1 x 27
- Color: Yellow Soft
- TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lamaatribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Tape Length (m): 17
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- monotaro.id Lakban Kraft 1inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Light Tea
- Material: Craft Paper
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 25
- Length (m): 50
- Length (yard): 54
- Size (mmxm): 25x50
- monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tea
- Length (m): 13
- Length (yard): 15
- Material: Craft Paper
- Size (mmxm): 48x13
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 48
- I-Prix Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:General purpose wheels for the broad range of steel and ferrous metals.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- monotaro.id Plastik Vakum NilonDeskripsi:Plastik Vacuum Nylon yang berkualitas tinggi.Tahan hingga suhu 90 derajat celcius & menambah umur expired makanan.Food Grade Material. Tersedia berbagai macam ukuran dan ketebalan.
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Joyko Map Display F4 Isi 40 LembarDeskripsi:Document Keeper Clear Holder Map File Dokumen Folder Joyko F4 Pastelatribut:
- Size: F4
- Pockets: 40
- Metal Material: Polypropylene Cover
- TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Solvent-free type.-Excellent tape in general purpose used for cardboard packaging.-Excellent holding power.-Excellent moisture resistance, and excellent in high/low temperature.atribut:
- Color: Cardboard Box
- Thickness: 0.14mm
- Viscosity: 3.3N/10mm
- Tensile Strength: 60N/10mm
- Base Material: Craft Paper
- Adhesive Materials: Rubber
Daftar Harga lakban kertas 1 inch Terbaru March 2026
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| SAZANAMI Lakban Kertas 1inchx27m (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| monotaro.id Lakban Kraft 1inch (Solasi / Selotip) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q2P108166938-12.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/adP108332373-1.jpg)
/hiP103151630-2.jpg)
/3qP111997134-1.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/7uP111991282-2.jpg)
/imP111114670-1.jpg)

/adP105638373-1.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)

/P101545752-3.jpg)

/P102773000-2.jpg)